曜日別特売

フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ

フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ - アズワン

入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。

内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04758175AFR-20(EGO)68-0793-72
59,800
59,700
65,670(税込)
18日以内出荷
返品不可
04758191AFR-10(EGO)68-0793-71
47,800
47,700
52,470(税込)
17日以内出荷
返品不可
04758200AFR-3(EGO)68-0793-69
42,000
41,900
46,090(税込)
18日以内出荷
返品不可
04758209AFR-30(EGO)68-0793-73
69,300
69,200
76,120(税込)
18日以内出荷
返品不可
04758218AFR-50(EGO)68-0793-74
80,300
80,200
88,220(税込)
18日以内出荷
返品不可
04758227AFR-5(EGO)68-0793-70
43,300
43,200
47,520(税込)
17日以内出荷
返品不可
04758236AFR-100(EGO)68-0793-75
109,300
108,300
119,130(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする