DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ

DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ - オリオン機械DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ - オリオン機械DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ - オリオン機械

30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04620327RKE750A2-V-G267-9209-79
579,000
569,800
626,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
04620336RKE1500B2-V-G167-9209-76
778,000
769,800
846,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
04620345RKE1500B2-V-G267-9209-77
794,000
789,800
868,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする