回転式運動量測定器 SNシリーズ

回転式運動量測定器 SNシリーズ - シナノ製作所回転式運動量測定器 SNシリーズ - シナノ製作所回転式運動量測定器 SNシリーズ - シナノ製作所回転式運動量測定器 SNシリーズ - シナノ製作所

カウンターが備わっていますので、単体で測定可能です。専用ケージ・給餌器・給水瓶が標準装備されています。分解が可能ですので、簡単に掃除できます。カウンターをマイクロスイッチへ変更することにより、パソコンによるカウントモニターも可能です。(別途お問い合わせください)

仕様●サイズ:415×270×H405mm●材質:ステンレスSUS-304●重量(kg):6kg●付属品:専用ケージ・給水瓶(200ml)●回転カゴ:直径370mm 幅100mm●飼育ケージ:400×140×H165mmアズワン品番67-9262-79内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04627135SN-451-A
144,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする