作り置きワンプレート LHMシリーズ

作り置きワンプレート LHMシリーズ - スケーター作り置きワンプレート LHMシリーズ - スケーター

作り置きに便利なランチプレート。一体型の仕切りがあるからおかずが混ざらず美味しさキープ。ワンプレートで洗い物も楽チン。フタ付きだからそのまま冷蔵庫に入れて保存できます。本体の足がフタの溝にぴったりはまってずれにくいので、同商品と積み重ねて、スッキリ収納が出来ます。フタをしたまま電子レンジで温められ、ラップいらず。

仕様●商品サイズ:幅275×奥行201×高さ64mm●容量:840mL●総重量:335g●材質:フタ・本体/ポリプロピレン(耐熱温度:-20~140度)●※密閉容器ではありません。内容物がもれる恐れがありますので、横向きに置かないでください。アズワン品番68-0515-12内容量1個
注意
●※密閉容器ではありません。内容物がもれる恐れがありますので、横向きに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04688455LHM2N
1,050
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする