サイレンサー MS-2-MS-4 MS-4-13シリーズ

サイレンサー MS-2-MS-4 MS-4-13シリーズ - ヨシタケ

振動及び騒音を小さくするために使用、特に消毒用等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、高い温度域まで使用可能、ステンレス製で腐食の心配なし

仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.1~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04664479MS-4-13 25A68-0465-45
90,900
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04664488MS-4-13 15A68-0465-43
64,200
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04664497MS-4-13 32A68-0465-46
151,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04664506MS-4-13 50A68-0465-48
205,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04664515MS-4-13 20A68-0465-44
68,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04664531MS-4-13 40A68-0465-47
162,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする