スチームトラップ TSD-42F TSD-42F JISシリーズ

スチームトラップ TSD-42F TSD-42F JISシリーズ - ヨシタケ

ディスク及び弁座はステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し、耐久性の向上を実現、最高使用圧力4.2MPaの高圧型、取付けは水平、垂直任意、バイメタルの採用により空気障害を解消、始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立ち上げ効率をアップ、ストレーナ内蔵タイプ、外気温の影響を受けない空気保温式を採用

仕様●流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:JIS 10K:0.035~1.0MPa、JIS 20K:0.035~2.0MPa、JIS 30K:0.035~3.0MPa、JIS 40K:0.035~4.2MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高使用温度:JIS 10K:300℃、JIS 20K・30K・40K:425℃●接続:JIS 10KRF※、JIS 20KRF、JIS 30KRF、JIS 40KRF●※JIS 10KRFのフランジ厚みはJIS 20KRFに準じます。内容量1個
注意
●※JIS 10KRFのフランジ厚みはJIS 20KRFに準じます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04670228TSD-42F JIS10KRF 25A68-0472-76
169,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670237TSD-42F JIS30KRF 20A68-0472-81
128,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670246TSD-42F JIS40KRF 15A68-0472-83
128,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670255TSD-42F JIS40KRF 25A68-0472-85
176,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670271TSD-42F JIS20KRF 20A68-0472-78
125,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670280TSD-42F JIS20KRF 25A68-0472-79
169,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670289TSD-42F JIS40KRF 20A68-0472-84
131,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670298TSD-42F JIS30KRF 25A68-0472-82
173,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670307TSD-42F JIS10KRF 20A68-0472-75
125,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670316TSD-42F JIS10KRF 15A68-0472-74
111,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670325TSD-42F JIS30KRF 15A68-0472-80
113,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04670341TSD-42F JIS20KRF 15A68-0472-77
111,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする