ストレーナ SY-24-24-N SY-24シリーズ

ストレーナ SY-24-24-N SY-24シリーズ - ヨシタケ

小型,計量、減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要、青銅製で赤水の心配不要

仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.6MPa●最高温度80℃●こし網:60メッシュ●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04654198SY-24 25A68-0453-27
18,100
取扱い終了
返品不可
04654207SY-24 40A68-0453-29
39,400
取扱い終了
返品不可
04654216SY-24 50A68-0453-30
67,400
取扱い終了
返品不可
04654225SY-24 32A68-0453-28
30,000
取扱い終了
返品不可
04654241SY-24 15A68-0453-25
12,500
取扱い終了
返品不可
04654250SY-24 20A68-0453-26
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする