曜日別特売

透過性細胞培養インサート

透過性細胞培養インサート - Celltreat透過性細胞培養インサート - Celltreat透過性細胞培養インサート - Celltreat透過性細胞培養インサート - Celltreat

2種類のメンブレン素材と4種類のポロシティにより、様々な生体内条件を再現できます。ウェル内の中央にインサートを配置することで、下部チャンバーへのピペットアクセスを可能にし、インサートと側壁間のウィッキングを防止。インサートは組織培養ウェル上部に吊り下げられ、共培養が可能。インサートメンブレンとウェル底部の両方で細胞を培養(非処理プレートは別売)、1μmと0.4μmのPETインサートは、透明なメンブレンで細胞がよく見える。PCメンブレンは細胞接着に最適、PETはイメージングと顕微鏡観察に最適、1μmと0.4μmの孔径は、細胞間相互作用と薬物輸送の研究に適しています。3.0μmと8.0μmの孔径は血管新生、遊走、走化性実験に最適

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
045676692306001箱(12個)67-8769-24
23,800
23,799
26,179(税込)
33日以内出荷
返品不可
045676782306281箱(24個)67-8769-28
37,700
37,699
41,469(税込)
33日以内出荷
返品不可
045676872306141箱(24個)67-8769-26
36,900
36,899
40,589(税込)
33日以内出荷
返品不可
045676962306341箱(24個)67-8769-29
37,700
37,699
41,469(税込)
33日以内出荷
返品不可
045677052306061箱(12個)67-8769-25
23,800
23,799
26,179(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする