パナソニックEWエンジニアリング
アウトレット固定 DJシリーズ
仕様
●幅(mm):300●長さ(mm):412●高さ(mm):190●コード番号:159-7279
アズワン品番
67-9188-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619137
DJ10298
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください