曜日別特売

コスモワイド21絶縁枠組合せスイッチ WTBシリーズ

コスモワイド21絶縁枠組合せスイッチ WTBシリーズ - パナソニックEWエンジニアリング
仕様●幅(mm):127●長さ(mm):291●高さ(mm):138●コード番号:158-9322アズワン品番67-9197-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04619390WTB5383WK
6,640
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする