Panasonic(パナソニック)
フルカラー2連接穴モダンプレート WN8400シリーズ
仕様
●長さ(mm):128●幅(mm):115●高さ(mm):142●コード番号:158-9392
アズワン品番
67-9195-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619365
WN8400Y
¥
410
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください