Panasonic(パナソニック)
フルカラー新金属カバープレート WNシリーズ
仕様
●高さ(mm):134●長さ(mm):263●幅(mm):42●コード番号:159-2536
アズワン品番
67-9194-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619347
WN6595K
¥
6,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください