Panasonic(パナソニック)
フルカラー新金属大型プレート WNシリーズ
仕様
●幅(mm):78●長さ(mm):133●高さ(mm):82●コード番号:158-4625
アズワン品番
67-9195-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619381
WN8502
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください