Panasonic(パナソニック)
ワイド21継枠 WTCシリーズ
仕様
●長さ(mm):275●幅(mm):130●高さ(mm):90●コード番号:157-5167
アズワン品番
67-9199-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619408
WTC7171W
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください