25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HXB25-R4Eシリーズ

25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HXB25-R4Eシリーズ - HIDAX25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HXB25-R4Eシリーズ - HIDAX

指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルト。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用。ラチェットバックルは、通常のラチェットバックルよりもコンパクトで小型です。※機能面は、通常のラチェットバックルと同様です。ラチェットバックルは、亜鉛メッキよりも優れたブラックコーティングをしており、錆にも強いです。

仕様●ベルト幅:25mm●タイプ:ラチェットバックル●両端形状:エンドレス●ベルト長さ:4m●ベルト破断強度:1.6t●最大使用荷重:0.8t
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04629278HXB25-R4E-101箱(10本)67-9272-80
24,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04629287HXB25-R4E-11本67-9272-79
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする