曜日別特売

防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ

防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ - 東部防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ - 東部

パンクしにくい26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクルです。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)等お買い物や通勤通学用に嬉しい装備が充実したオールインワンモデルに、さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災サイクル仕様です。

仕様●サイズ:約D178×W57×H109cm●重量:約19kg●タイヤ:26×1.75+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:シマノグリップシフト外装6段変速●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDオートライト●荷台:クラス27リアキャリア●ブレーキ:前/キャリパーブレーキ、後ろ/ローラーブレーキ●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。●※荷姿サイズ・重量は目安となります。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04679459ZY-266V-HDR-TC68-0493-21
62,000
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04679468ZY-266V-HDR-TC68-0493-22
62,000
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする