サクッとライス 40袋入

サクッとライス 40袋入 - アルファー食品サクッとライス 40袋入 - アルファー食品

野菜を使ったスープとサクサク食感の香ばしい玄米を一緒にお楽しみいただける、新しいタイプのごはん(食事)セットです。外国の方にも召しあがっていただけるよう、内袋に英語で召しあがり方や注意事項を記載しています。外国の方を想定した避難所や宿泊施設での備蓄などにもおすすめです。玄米をスープに入れてまぜるだけの簡単調理で召しあがることができます。5年間常温で長期保存が可能です。国産のもち米を100%使用しています。特定原材料等(アレルギー物質)28品目の食物アレルギーに配慮した長期保存食です。中にスプーンが入っており、袋が容器になるので食器の準備は不要です。

仕様●5年保存●熱量(1袋あたり):356kcal●袋サイズ:縦190×横240×マチ幅25mm●内容量:190g●アレルギー情報(28品目中):特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目)は使用しておりません。●スプーン付●日本災害食学会認証取得アズワン品番68-0731-98内容量1ケース(40袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0474807711421680
24,000
23,980
25,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする