曜日別特売

金象 掛矢 丸胴 樫 柄共

金象 掛矢 丸胴 樫 柄共 - 浅香工業

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に。別売部品対応:[交換柄]掛矢柄(#96614))

仕様●サイズ:150mm●材質:天然木●重量:4.32kg●全長:900mm●頭部胴径:150mm●頭部長さ:240mm●柄長さ:900mmアズワン品番67-9144-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04597516#110358
9,910
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする