曜日別特売

DC/DCコンバーター

DC/DCコンバーター - 大橋産業(BAL)DC/DCコンバーター - 大橋産業(BAL)DC/DCコンバーター - 大橋産業(BAL)DC/DCコンバーター - 大橋産業(BAL)

大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載

仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
047656561772
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする