トップ工業
ダイヤモンドホイール 波型 TDWシリーズ
ふち欠け少なくシャ-プな切れ味です。切れ味の持続性を維持します。安全性、石削性、耐久性抜群です。コンクリート2次製品・軽量ブロック・レンガ等の切断に適しています
仕様
●外径(mm):105●附属リング穴径Φ(mm):15●刃厚(mm):2.0●内径(mm):20●最高級フプロ仕様のダイヤモンドホイールです●ご使用前にケース内に入っている取り扱い説明書と電動工具の取り扱い説明書を必ずお読みください。●毎回、ご使用の前にビスの緩みの点検を必ず行って下さい。●使用中、万一ビスが緩んだ時は速やかに作業を中止しビスを強く締め直して使用して下さい。●材質/仕上:ダイヤモンド砥粒(チップ)●コード番号:723-4953
アズワン品番
67-9150-56
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04597656
TDW-105
¥
9,830
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください