コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ

コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ - 菊水電子工業コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ - 菊水電子工業コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ - 菊水電子工業

小型・高性能・多機能型コンパクト・ワイドレンジ直流電源です。最大出力電圧で4タイプ(L、ML、MH、H)と最大出力電力で4モデル(400W、800W、1200W、2000W)の全16モデルをラインアップしています。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備しています。前面出力端子、内部抵抗可変機能、ブリーダON/OFF機能、CV/CC優先切替機能、同期運転機能、各種保護機能、メモリ機能等、ベンチトップ直流電源として実用的な便利機能を装備しています。

仕様●入力電圧(V):AC100●出力電圧(V):0~80●出力電流(A):0~100●幅(mm):428.5●奥行(mm):350●高さ(mm):128●定格出力電力(W):2000●重さ(kg):13アズワン品番67-9338-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04644188PWR2001ML
524,000
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする