ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ

ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ - 千代田通商

上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。

仕様●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133アズワン品番67-9184-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04618121BG-50-G01F-01
2,050
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする