曜日別特売

サスペンション式電動サドル SES

サスペンション式電動サドル SES - 象印チェンブロック

電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。

仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):20.0/24.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●高速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6084アズワン品番67-9183-66内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04617545SESH-05
300,130
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする