八幡化成
コイキモダン 角型 小 4.5L
環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量4.5L、SDGs認証
仕様
●サイズ:W173×173×H229mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:500g●容量:4.5L●SDGs認証
内容量
1ケース(24個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04797321
-
68-0989-81
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04797330
-
68-0989-82
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください