ベルク 130G 本体 GBECシリーズ

ベルク 130G 本体 GBECシリーズ - リス

大容量丸型ペール。便利なポリ袋止付。※フタはついておりません。

仕様●商品サイズ:Φ580×690(mm)●商品重量:4797(g)●容量:137(L)●材質:PE●カラー:ライトグレーアズワン品番67-9349-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04647749GBEC232
9,120
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする