曜日別特売

吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ

吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ - アズワン吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ - アズワン吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ - アズワン吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ - アズワン吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ - アズワン吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ - アズワン吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ - アズワン吸音パーティション 3連タイプ 61-812シリーズ - アズワン

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。

材質パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)パネル厚(mm)27内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
脚の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0464484561-812-93-6600155267-9342-91T字脚×1本、1本脚×1本
35,900
35,800
39,380(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0464487061-812-93-5600135267-9342-90T字脚×1本、1本脚×1本
29,700
29,600
32,560(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0464487961-812-93-2600/3連:約1800155267-9342-87T字脚×4本、1本脚×2本
96,800
96,700
106,370(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0464488861-812-93-1600/3連:約1800135267-9342-86T字脚×4本、1本脚×2本
77,900
77,800
85,580(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0464486161-812-94-5900135267-9342-92T字脚×1本、1本脚×1本
38,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
0464489761-812-94-2900/3連:約2700155267-9342-89T字脚×4本、1本脚×2本
124,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
0464490661-812-94-6900155267-9342-93T字脚×1本、1本脚×1本
44,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
0464491561-812-94-1900/3連:約2700135267-9342-88T字脚×4本、1本脚×2本
105,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする