曜日別特売

吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚

吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 - アズワン吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 - アズワン吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 - アズワン吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 - アズワン吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 - アズワン吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 - アズワン吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 - アズワン

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。

付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個)材質(脚部)スチール製(粉体塗装)パネル厚(mm)27脚の種類キャスター脚材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
全幅(mm)
パネルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0464493161-812-93-41552約1800600×1552/1枚67-9342-95
106,000
105,000
115,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0464494961-812-93-31352約1800600×135267-9342-94
86,600
86,500
95,150(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0464494061-812-94-31352約2700900×1352/1枚67-9342-96
113,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
0464495861-812-94-41552約2700900×1552/1枚67-9342-97
132,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする