ステンレス チャッキ

ステンレス チャッキ - 東洋バルヴステンレス チャッキ - 東洋バルヴ

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

接続方式フランジ呼び圧力10K内容量1個
全12種類を絞り込む
材質(本体)
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
呼び径(B)
呼び径(A)
面間距離L(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04713725UNSF-N 40ASCS13A1-1/24015068-0622-20
112,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04713741UNSF-N 20ASCS13A3/4209568-0622-17
56,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
04713750UNSF-N 15ASCS13A1/2158568-0622-16
51,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
04713759UNSF-N 25ASCS13A12511068-0622-18
72,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
0471376810-UMNSF-VA 65ASCS14A2-1/26521668-0621-34
315,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0471377710-UMNSF-VA 100ASCS14A410029268-0621-36
488,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
0471378610-UMNSF-VA 125ASCS14A512533068-0621-37
710,000
649,800
714,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
0471379510-UMNSF-VA 50ASCS14A25020368-0621-33
211,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
04713811UNSF-N 32ASCS13A1-1/43213068-0622-19
95,100
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
0471382010-UMNSF-VA 80ASCS14A38024168-0621-35
367,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
04713829UNSF-N 50ASCS13A25018068-0622-21
128,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
0471383810-UMNSF-VA 150ASCS14A615035668-0621-38
902,000
819,800
901,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする