東洋バルヴ
ダクタイル グローブ 16-DGF-N BB 16-DGF-N BB シリーズ
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
材質(本体)
FCD-S
接続方式
フランジ形
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04716726
16-DGF-N(BB) 50A
2
50
68-0624-61
¥
114,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04716735
16-DGF-N(BB) 125A
5
125
68-0624-65
¥
416,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04716751
16-DGF-N(BB) 150A
6
150
68-0624-66
¥
572,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
04716760
16-DGF-N(BB) 100A
4
100
68-0624-64
¥
236,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04716769
16-DGF-N(BB) 65A
2_1/2
65
68-0624-62
¥
149,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04716778
16-DGF-N(BB) 200A
8
200
68-0624-67
¥
908,000
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
04716787
16-DGF-N(BB) 80A
3
80
68-0624-63
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材