曜日別特売

黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ

黄銅 ボール 600RC-N 600RC-Nシリーズ - 東洋バルヴ

経済的な黄銅バルブ

材質(本体)C3771接続方式ねじ込み内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
呼び径(A)
面間距離L(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722107600RC-N 65A6-3/8PT2-1/26513868-0630-23
75,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
04722116600RC-N 50A8-1/8PT25010968-0630-22
22,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
04722125600RC-N 25A10-3/8PT1257968-0630-19
7,990
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
04722141600RC-N 40A6-1/8PT1-1/2409668-0630-21
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
04722150600RC-N 8A1/4-1/4PT1/485068-0630-15
4,360
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
04722159600RC-N 15A10-1/2PT1/2156568-0630-17
4,830
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
04722168600RC-N 32A3/8-1/2PT1-1/4328668-0630-20
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
04722177600RC-N 20A12-1/2PT3/4206868-0630-18
5,870
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
04722186600RC-N 80A1/4-1/8PT38016768-0630-24
131,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
04722195600RC-N 10A10-1/4PT3/8105068-0630-16
4,580
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする