東洋バルヴ
黄銅 ボール RE REシリーズ
経済的な黄銅バルブ
材質(本体)
C3771
接続方式
ねじ込み
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
面間距離L(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04722369
RE 25A
1
25
72
68-0630-45
¥
5,360
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04722378
RE 40A
1-1/2
40
92
68-0630-47
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04722387
RE 10A
3/8
10
42
68-0630-42
¥
3,130
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04722396
RE 8A
1/4
8
42
68-0630-41
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04722405
RE 15A
1/2
15
53
68-0630-43
¥
3,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04722421
RE 32A
1-1/4
32
84
68-0630-46
¥
8,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04722430
RE 50A
2
50
110
68-0630-48
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04722439
RE 20A
3/4
20
60
68-0630-44
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材