消防認定品 ゲート F 16-DSR-N

消防認定品 ゲート F 16-DSR-N - 東洋バルヴ

消防認定品

材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み型使用流体ハンドル形状丸型バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04723787(F)16-DSR-N 40A1_1/24068-0631-88
52,400
47,980
52,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
04723796(F)16-DSR-N 20A3/42068-0631-85
29,800
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
04723805(F)16-DSR-N 50A25068-0631-89
67,600
61,980
68,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
04723821(F)16-DSR-N 25A12568-0631-86
34,200
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
04723830(F)16-DSR-N 32A1_1/43268-0631-87
43,000
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
04723839(F)16-DSR-N 15A1/21568-0631-84
25,700
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする