曜日別特売

鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ

鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ - 東洋バルヴ

強靭です

材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0接続方式フランジ材質(シート)NBR使用流体静流水・脈動水・油呼び圧力10Kバルブ種類ウイングチャッキバブル内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0472996510-FNW 40A1-1/24068-0638-23
50,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
0472998110-FNW 300A1230068-0638-32
527,000
489,800
538,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
0472999010-FNW 250A1025068-0638-31
372,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
0472999910-FNW 50A25068-0638-24
51,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
0473000810-FNW 150A615068-0638-29
147,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
0473001710-FNW 80A38068-0638-26
65,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
0473002610-FNW 350A1435068-0638-33
919,000
839,800
923,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
0473003510-FNW 100A410068-0638-27
83,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
0473005110-FNW 65A2-1/26568-0638-25
56,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
0473006010-FNW 125A512568-0638-28
109,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
0473006910-FNW 200A820068-0638-30
217,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする