東洋バルヴ
電動 ボール A10-UBF-MX 呼び径15mm A10-UBF-MX 15Aシリーズ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE
アズワン品番
68-0641-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04732835
A10-UBF-MX 15A
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材