電動 ボール B2-MAD N B2-MAD N シリーズ

電動 ボール B2-MAD N B2-MAD N シリーズ - 東洋バルヴ

東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04732939B2-MAD(N) 15A68-0641-36
32,900
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
04732948B2-MAD(N) 25A68-0641-38
58,200
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
04732957B2-MAD(N) 20A68-0641-37
34,500
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
04732966B2-MAD(N) 40A68-0641-40
80,500
77,980
85,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
04732975B2-MAD(N) 50A68-0641-41
94,900
91,980
101,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
04732991B2-MAD(N) 32A68-0641-39
70,000
66,980
73,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
04733000B2-MAD(N) 10A68-0641-35
32,300
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする