電磁弁 DP-100-D DP-100-Dシリーズ

電磁弁 DP-100-D DP-100-Dシリーズ - ヨシタケ

直流電源のピストンタイプ、内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上、PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上、取付姿勢は水平,垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)

仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・A重油・B重油・灯油・軽油・(20cSt以下)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●使用温度:5~180℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:DC24V●最低作動差圧:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS Rc●特徴:DC・通電時開内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04662939DP-100-D 50A68-0463-89
141,000
取扱い終了
返品不可
04662948DP-100-D 32A68-0463-87
106,000
取扱い終了
返品不可
04662957DP-100-D 15A68-0463-84
76,900
取扱い終了
返品不可
04662966DP-100-D 25A68-0463-86
81,800
取扱い終了
返品不可
04662975DP-100-D 40A68-0463-88
124,000
取扱い終了
返品不可
04662991DP-100-D 20A68-0463-85
78,100
取扱い終了
返品不可
04663000DP-100-D 10A68-0463-83
75,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする