スリーライン
煮物碗 身 更紗 162×47mm M-462SRAシリーズ
伝統的な蛸唐草模様をモチーフに、どんな料理にもマッチする、特徴的なデザインをあしらいました。
仕様
●色:更紗●サイズ(mm):162×47●材質:メラミン樹脂●蓋をした時の組み高さ(mm):76●容量:480cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04697370
M-462SRA
1ケース(60個)
68-0557-79
¥97,800
¥
88,980
¥97,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
04697379
M-462SRA
1袋(10個)
68-0528-75
¥16,300
¥
15,980
¥17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください