スリーライン
汁椀 蓋 黒内朱
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
仕様
●色:黒内朱●サイズ(mm):95×33●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04699515
F29002BKS
1ケース(180個)
68-0567-35
¥100,800
¥
91,980
¥101,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
04699531
F29002BKS
1袋(10個)
68-0538-31
¥5,600
¥
4,998
¥5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください