DIAMOND ELEMENTS
単結晶ダイヤモンド ダイヤモンド工具用途 DE-T<上下面 100 > 3×3×1.2mm CMMT40AA-303012シリーズ
CVD法による高品質単結晶ダイヤモンドです。※結晶方位(110)(111)に対応可能です。
仕様
●サイズ:3×3×1.2mm●CVD単結晶ダイヤモンド●mechanical grade●結晶方位:全面(100)●公差: -0.0/+0.1●側面精度:<0.2mm●レーザーカーフ:3度●上下面研磨粗さ:Ra<50nm●側面:レーザーカット
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04627668
CMMT40AA-303012/80
67-9264-18
¥
42,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
04627677
CMMT40AA-303012/35
67-9264-15
¥
42,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
04627686
CMMT40AA-303012/90
67-9264-19
¥
42,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
04627695
CMMT40AA-303012/55
67-9264-16
¥
42,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
04627711
CMMT40AA-303012/60
67-9264-17
¥
42,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください