曜日別特売

小動物のかじっておいしい ミニコーン

小動物のかじっておいしい ミニコーン - ドギーマン小動物のかじっておいしい ミニコーン - ドギーマン小動物のかじっておいしい ミニコーン - ドギーマン小動物のかじっておいしい ミニコーン - ドギーマン小動物のかじっておいしい ミニコーン - ドギーマン

小動物が食べやすいミニサイズのトウモロコシを、じっくり乾燥。適度な硬さだから、かじることで小動物の歯を摩耗し、おいしく食べながら歯の伸び過ぎを防げます。ストレス解消にもおすすめです。電子レンジでチンしてポップコーンにしても与えられます。

仕様●原材料:トウモロコシ●保証成分:粗たん白質6.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維10.0%以下、粗灰分3.5%以下、水分16.0%以下●エネルギー:370kcal/100g●対象動物:ウサギ、ハムスター、リス、チンチラ、モルモット、オカメインコなどアズワン品番68-1070-78内容量1袋(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04798301-
390
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする