曜日別特売

ロックシェルター RXシリーズ

ロックシェルター RXシリーズ - スドー

風合い豊かな岩石をリアルに模した、爬虫類、両生類専用のシェルター(隠れ家)です。ずっしりと安定感があり、生体が落ち着ける環境がつくれます。

仕様●材質:レジン●本体寸法:約360×205×165mm ※手作り製品のため、色やサイズが個々に異なります。アズワン品番68-1069-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04797978RX-256
6,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする