曜日別特売

華めく鉢 中

華めく鉢 中 - スドー

降雨などによる増水時にも安心なオーバーフロー穴が付いています。ホワイトマットミニ 4枚入

仕様●材質:ポリプロピレン、ポリエステル●本体寸法:約396×256×170mm●水量:約8L●適応種:メダカ●付属品:ホワイトマットミニ 4枚内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04797908S-672668-1069-69
2,890
取扱い終了
返品不可
04797917S-672468-1069-68
2,890
取扱い終了
返品不可
04797926S-672268-1069-67
2,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする