新・産卵飼育ネット

新・産卵飼育ネット - スドー新・産卵飼育ネット - スドー新・産卵飼育ネット - スドー新・産卵飼育ネット - スドー新・産卵飼育ネット - スドー

グッピーやプラティのブリーディングや隔離に最適。ふ化直後の仔魚や弱い魚を守るソフトな材質のネットです。ネットのゆるみを防ぐ糸巻き付きです。組み立て式。水中式。

仕様●材質:PS、アルミニウム●本体寸法:約125×130×80mm(組立式)●適応動物:グッピーやプラティ等アズワン品番68-1069-24内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04797716S-5330
850
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする