バルブ

バルブ - FITOKバルブ - FITOK
その他【接続タイプとサイズ インレット】0.25寸法A(mm)in 2.34(59.4)寸法F(mm)in 0.45(11.4)寸法E(mm)in 0.38(9.6)寸法B(mm)in 2.04(51.8)寸法C(mm)in 0.92(23.4)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04427197MSSS-FL4-ZV
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする