FACOM(ファコム) ナンバリングポンチ(0-9) | 293A5

FACOM(ファコム) ナンバリングポンチ(0-9) | 293A5 - FACOM
幅(mm)40全長(mm)75材質(本体)炭素鋼質量(g)460規格DIN 7353全高(mm)80包装プラスチックケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04424397293A.5
10,651
9,998
10,998(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする