FACOM
FACOM(ファコム) オートマチックセンターポンチ | 257A
全長(mm)
163
質量(g)
135
シャンク径(Φmm)
7
仕上
クロームボディ
直径(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04424641
257A
¥
23,459
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください