曜日別特売

CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド

CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド - SMC
ストローク(mm)220形式空気圧タイプクッションラバークッション付最高使用圧力(MPa)1ボディオプション標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動最低使用圧力(MPa)0.05チューブサイズ(mm)内径:80RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内蔵式磁石なしポートねじの種類Rc取付支持金具二山クレビス形オーダーメイド仕様中間ストローク 専用ボディー使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04426926CQ2D80-220DCZ-XB10
34,930
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする