エンゼル
溶接用高所長マジック靴
甲革の牛ベロアをはじめ、靴底、縫い糸まで、耐熱性に優れた素材を使用。
溶接作業に最適です。
仕様
当革付
形状
ハイカット
製法
C式
機能
耐熱
JIS規格
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
材質(甲被)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04425131
B71-DR
レッド
23.5
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425140
B71-DR
レッド
24
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425149
B71-DR
レッド
24.5
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425167
B71-DR
レッド
25
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425185
B71-DR
レッド
25.5
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425201
B71-DR
レッド
26
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425219
B71-DR
レッド
26.5
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425237
B71-DR
レッド
27
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425255
B71-DR
レッド
27.5
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425280
B71-DR
レッド
28
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425307
B71-GR
グレー
23.5
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425316
B71-GR
グレー
24
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425325
B71-GR
グレー
24.5
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425341
B71-GR
グレー
25
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425350
B71-GR
グレー
25.5
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425359
B71-GR
グレー
26
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
5日以内出荷
04425368
B71-GR
グレー
26.5
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
04425386
B71-GR
グレー
27
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425395
B71-GR
グレー
27.5
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
04425411
B71-GR
グレー
28
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425429
B71-OR
オレンジ
23.5
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425438
B71-OR
オレンジ
24
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425447
B71-OR
オレンジ
24.5
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425456
B71-OR
オレンジ
25
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425481
B71-OR
オレンジ
25.5
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425499
B71-OR
オレンジ
26
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425517
B71-OR
オレンジ
26.5
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425535
B71-OR
オレンジ
27
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425560
B71-OR
オレンジ
27.5
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425569
B71-OR
オレンジ
28
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
4日以内出荷
04425298
B71-DR
レッド
29
牛革クロム(ベロアレッド)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
取扱停止中
04425420
B71-GR
グレー
29
牛革クロム(ベロアグレー)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
取扱停止中
04425578
B71-OR
オレンジ
29
牛革クロム(ベロアオレンジ)
¥
18,300
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください