溶接用高所長マジック靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
色グレー
内容量1足注文コード04425420品番B71-GR
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

甲革の牛ベロアをはじめ、靴底、縫い糸まで、耐熱性に優れた素材を使用。
溶接作業に最適です。

色
グレー
サイズ(cm)
29
材質(甲被)
牛革クロム(ベロアグレー)
仕様
当革付
形状
ハイカット
製法
C式
機能
耐熱
JIS規格
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする