CRYSTAL SPARK 500ml×24本 洋梨

CRYSTAL SPARK 500ml×24本 洋梨 - アイリスオーヤマ

大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った炭酸水にラフランスフレーバーを加えました。はじける刺激と爽やかな香り。

容量(mL)500質量(g)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×213(ボトルサイズ)保存方法高温・直射日光を避けて保存してください本数24本原材料水(鉱水)、炭酸、香料栄養成分(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物(糖類)0g、食塩相当量0g内容量1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349226500ml×24本
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする